用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計
仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください
色ブラック
質量(g)960
電源(V)単形乾電池(1.5×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3
電池寿命約1年(1日4回測定の場合)
設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】