電成興業
溶融亜鉛ビス止ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
寸法L(mm)
80
80
90
100
105
130
150
160
170
60
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02690619
品番
NCZ028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.147
寸法L(mm)
80
寸法d(Φmm)
34.1
仕上
溶融亜鉛めっき