電成興業
溶融亜鉛ビス止ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
寸法L(mm)
105
80
90
100
105
130
150
160
170
60
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02690646
品番
NCZ054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.423
寸法L(mm)
105
寸法d(Φmm)
60.6
仕上
溶融亜鉛めっき