電成興業
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
サイズ
19
注文コード
02691215
品番
LN019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形
質量(kg)
0.004
サイズ
19
寸法L(mm)
4
寸法A(mm)
24
寸法D(Φmm)
24
寸法T(mm)
3.2
仕上
電気亜鉛めっき