電成興業
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
サイズ
31
注文コード
02691240
品番
LN031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形
質量(kg)
0.01
サイズ
31
寸法L(mm)
6
寸法A(mm)
38
寸法D(Φmm)
38
寸法T(mm)
3.6
仕上
電気亜鉛めっき