電成興業
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
サイズ
51
注文コード
02691258
品番
LN051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
歯車形
質量(kg)
0.033
サイズ
51
寸法L(mm)
7
寸法D(Φmm)
60
寸法B(mm)
65
寸法T(mm)
4.5
仕上
電気亜鉛めっき