曜日別特売
LN028 ロックナット 電成興業 02691310

ロックナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)サイズ28注文コード02691310品番LN028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
形状六角形質量(kg)0.018サイズ28寸法L(mm)6寸法A(mm)41寸法D(Φmm)41寸法T(mm)4.5仕上電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする