溶融亜鉛 異径アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02693279 品番 AZ036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
質量(kg)0.079 サイズ36-42 寸法H(mm)24 寸法S(mm)55.5 寸法D(mm)7 仕上溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする