電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用アダプター
溶融亜鉛 異径アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02693297
品番
AZ042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.247
サイズ
42-54
寸法H(mm)
28
寸法S(mm)
61.5
寸法D(mm)
7
仕上
溶融亜鉛めっき