曜日別特売
83005002 肥後守ナイフ ロゴス 02699151

83005002 肥後守ナイフ ロゴス 02699151
83005002 肥後守ナイフ ロゴス 02699151
83005002 肥後守ナイフ ロゴス 02699151
83005002 肥後守ナイフ ロゴス 02699151
83005002 肥後守ナイフ ロゴス 02699151

肥後守ナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
タイプ
VG10
注文コード
02699151
品番
83005002
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

明治時代中期に考案された、刃を折りたたんで鞘に収められる構造のナイフ=肥後守(ひごのかみ)。
かつては現在のカッターナイフの役割を担い、鉛筆削りやちょっとした工作をはじめ日常生活の中で幅広く愛用されるとても身近な刃物でした。
野山を駆ける少年たちは常にこのナイフを携え、よき冒険の相棒として彼らの成長を見守り続けた存在でもありました。
LOGOS×永尾かね駒製作所のコラボレーションで展開する肥後守には、コラボオリジナルロゴが施されています。
道具好きのアウトドアユーザーにとって、特別な一品となり、アウトドア調理や、ブッシュクラフトなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍すること間違いなしです。

用途
「LOGOS×肥後守 ナイフ」コラボアイテムで、ポケットに冒険を。
タイプ
VG10
寸法(cm)
(約)長さ17×奥行2×厚さ0.9
主材質
ステンレス(VG10)
全質量(g)
(約)44
収納時寸法(cm)
(約)縦2×横11×厚さ0.9
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする