曜日別特売

ユーティリティナイフ DX126

ユーティリティナイフ DX126 - COASTユーティリティナイフ DX126 - COASTユーティリティナイフ DX126 - COASTユーティリティナイフ DX126 - COASTユーティリティナイフ DX126 - COASTユーティリティナイフ DX126 - COASTユーティリティナイフ DX126 - COAST

ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーカッターです。
コンパクトな本体にポケットクリップが付帯し携帯性に優れています。
カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。
グラスファイバー強化ナイロン製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。
ワンタッチで素早く刃の交換ができます。
ランヤードホールがあり紐を通すことができます。
製品本体には生涯保証が付帯します。

仕様
ポケットクリップ付
トラスコ品番
716-6186
材質
グラスファイバー強化ナイロン
刃長
1.25インチ
全長(mm)
(使用時)135 / (収納時)80
刃形
トラペゾイド刃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226381030369
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする