曜日別特売

ユーティリティナイフ DX190

ユーティリティナイフ DX190 - COASTユーティリティナイフ DX190 - COASTユーティリティナイフ DX190 - COASTユーティリティナイフ DX190 - COASTユーティリティナイフ DX190 - COAST

ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーナイフです。
カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。
ナイロン樹脂製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。
ワンタッチで素早く刃の交換ができます。
携帯に便利なポケットクリップ付きです。
ハンドル内には替刃を3枚収納できます。
製品本体には生涯保証が付帯します。

付属品
替刃4枚(装着刃を含む)
仕様
ポケットクリップ付
トラスコ品番
716-6185
材質
ナイロン樹脂
刃長
1.25インチ
全長(mm)
(使用時)178 / (収納時)115
刃形
トラペゾイド刃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226381920464
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする