曜日別特売
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122

74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122
74175029 Bamboo ゆらめき・ナイトランタン ロゴス 02700122

Bamboo ゆらめき・ナイトランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700122
品番
74175029
販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

スチール素材とナチュラルな印象の竹素材を組み合わせたデザインが特長。
点灯モードは華やかな「きらめきモード」と、幻想的にゆらめく「ゆらめきモード」の2種類を搭載し、無段階調光にも対応する。
乾電池不要の蓄電池式で、スマートフォンなら約1台を充電可能。

用途
ゆらめきモード、きらめきモード搭載。竹が香るナチュラルモダンなLEDランタン。
付属品
蓄電用ケーブル
仕様
明るさ無段階調光・防雨対応
タイプ
蓄電タイプ
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
5
出力電流(A)
1
点灯方式
きらめき/ゆらめき/無段階調光
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)12.7×13.5×22.5
入力電流(A)
1
バッテリー容量(mAh)
2600
充電方式
USB(TypeC)蓄電
主材質
ABS、竹集成材、スチール
全質量(g)
(約)450
明るさ(Lm)
[LED球値](約)199、[ロゴス基準値](約)95
光色
暖色
充電個数
[スマホ](約)1台
蓄電時間(時間)
(約)5
点灯時間(時間)
(約)強/16、弱/240
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※充電能力はスマートフォン2000mAhとして算出した理論値です。目安とお考えください。
※外部機器への充電・入力は、記載の規格で必ずご使用いただけることをお約束するものではありません。外部機器の仕様や設定によっては作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする