曜日別特売
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596

81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596
81660640 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 02700596

倍速凍結・氷点下パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700596
品番
81660640
販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
¥1,700

一般的な保冷剤の約8倍もの冷却能力を誇る、圧倒的な冷却力。
しかも、事前の凍結時間は約18~24時間と、従来品の約半分になった「氷点下パックシリーズ」のスピード凍結タイプです。
冷凍庫に常備しておけば、停電時などの緊急時にも庫内の冷たさをキープしてくれます。
内容物には植物性天然素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。

用途
食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまでしっかり冷やせます。
質量(g)
(約)1200
タイプ
ハード(XL)
寸法(cm)
(約)縦25.5×横19.5×厚さ3.5
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数(個)
1
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする