曜日別特売
81660005 氷点下パックdaily2・フレキシブル ロゴス 02701339

81660005 氷点下パックdaily2・フレキシブル ロゴス 02701339
81660005 氷点下パックdaily2・フレキシブル ロゴス 02701339
81660005 氷点下パックdaily2・フレキシブル ロゴス 02701339
81660005 氷点下パックdaily2・フレキシブル ロゴス 02701339
81660005 氷点下パックdaily2・フレキシブル ロゴス 02701339
81660005 氷点下パックdaily2・フレキシブル ロゴス 02701339

氷点下パックdaily2・フレキシブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701339
品番
81660005
販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
¥1,050

LOGOSの強力保冷剤「氷点下パック」シリーズから登場した、日常使いに便利なフレキシブルタイプ。
約2時間で凍結する超高速仕様だから、使いたいときにすぐ凍らせてすぐ使える手軽さが魅力です。
お買い物や日常使いにちょうどよく、冷凍食品などを保冷してくれます。
巻いたり曲げたりできるフレキシブルタイプなので、ペットボトルに巻き付けたり、隙間にフィットさせたりと、さまざまな使い方が可能です。
安心の植物性天然高分子を使用した日本製で、毎日のお買い物からレジャーまで幅広く活躍します。

用途
超高速・2時間凍結!お買い物や日常使いに最適な氷点下パック。
主材質
[容器]ナイロン、アルミ蒸着PET、LDPE、[内容物]植物性天然高分子
凍結方法・時間
(約)2時間
使用時間(時間)
解凍時間:(約)1時間
本体寸法(cm)
(約)縦22.8×横15×厚さ0.7
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※凍結時間・解凍時間は、23℃環境における目安時間です。
※本製品は植物性素材が主原料のため経年変化が生じる場合があります。
※また性能の低下を感じられましたら新しい製品にお取替えいただくことを推奨しております。
※ご使用は5年を目安としておりますがお客様の使用状況などで個体差が生じますことを予めご容赦願います。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする