16275 グリスポンプ マイクロホース付 KHT 02702030

16275 グリスポンプ マイクロホース付 KHT 02702030
16275 グリスポンプ マイクロホース付 KHT 02702030

グリスポンプ マイクロホース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702030
品番
16275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。
自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8
容量:カードリッチ400cc(別売)
使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。
レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。
ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。

用途
機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。
規格
#400
本体質量(g)
1300
本体サイズ(mm)
L60×W125×H・D65
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする