下村工業
コトコト にぎりやすいこどもピーラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
02702127
品番
CO-603B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
こどもの手にフィットしてにぎりやすい。むいた皮が離れやすい刃の形状。芽取り付き
色
ブルー
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度:100度)
質量(g)
18
本体寸法(mm)
60×15×105
食器洗浄機
対応○