コトコト にぎりやすいこどもピーラー

コトコト にぎりやすいこどもピーラー - 下村工業コトコト にぎりやすいこどもピーラー - 下村工業コトコト にぎりやすいこどもピーラー - 下村工業コトコト にぎりやすいこどもピーラー - 下村工業

こどもの手にフィットしてにぎりやすい。むいた皮が離れやすい刃の形状。芽取り付き

材質
刃部:ステンレス刃物鋼 樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度:100度)
質量(g)
18
本体寸法(mm)
60×15×105
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CO-603B 0270212702702127CO-603Bブルー
オープン
¥609
¥670(税込)
10日以内出荷
CO-603P 0270271202702712CO-603Pピンク
オープン
¥609
¥670(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする