FV-669 フルベジ おろし・ツマ切り 下村工業 02702547

FV-669 フルベジ おろし・ツマ切り 下村工業 02702547
FV-669 フルベジ おろし・ツマ切り 下村工業 02702547
FV-669 フルベジ おろし・ツマ切り 下村工業 02702547

フルベジ おろし・ツマ切り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702547
品番
FV-669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

両面を使い分けておろし・ツマ切りに!大根やにんじんをなめらかにおろせます。大根やにんじんのツマ切りに

材質
金属部/ステンレス鋼 樹脂部/ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)
75
本体寸法(mm)
90×14×268
食器洗浄機
対応○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする