味わい食房 ステン千切り・おろし

味わい食房 ステン千切り・おろし - 下村工業

キュウリの千切りや大根おろしに。これ一枚で千切り&おろし

材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)
75
本体寸法(mm)
90×14×268
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193238ASO-721
¥900
¥579
¥637(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする