曜日別特売

魯久 鮫皮おろし 特大

魯久 鮫皮おろし 特大 - ワールドヴィジョン

わさびおろし
鮫皮を木台の側面まで巻いて鋲で止めています。

仕様
食器乾燥機:×
材質
紫檀、黒檀、本鮫皮(アカエイの皮)
外寸法(mm)
230×115、おろし面:115×110×115
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841677-
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする