味わい食房 チタンおろし容器付
素材にチタンを使用、軽くて丈夫、サビずに衛生的。大根やにんじん、山芋なめらかにおろせます。容器付でボウルいらず。おろした食材をこぼさず水切りができる。金属アレルギーの心配がなく、食材本来の味が楽しめます。離乳食作りにおすすめです。
- 材質
- 金属部/チタン 本体樹脂部/ポリプロピレン(耐熱温度110度) 容器/AS樹脂(耐熱温度100度) すべり止め/ゴム
- 質量(g)
- 135
- 本体寸法(mm)
- 100×45×270
- 食器洗浄機
- 対応○
- 内容量
- 1個
スライサー・削り/おろし/ジューサー の新着商品
カテゴリ




























