ワールドヴィジョン
魯久 鮫皮おろし 超特大
わさびおろし
鮫皮を木台の側面まで巻いて鋲で止めています。
仕様
食器乾燥機:×
材質
紫檀、黒檀、本鮫皮(アカエイの皮)
外寸法(mm)
275×120、おろし面:120×110×145
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04851082
-
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください