CO-603P コトコト にぎりやすいこどもピーラー 下村工業 02702712

CO-603P コトコト にぎりやすいこどもピーラー 下村工業 02702712
CO-603P コトコト にぎりやすいこどもピーラー 下村工業 02702712

コトコト にぎりやすいこどもピーラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
02702712
品番
CO-603P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
¥609

こどもの手にフィットしてにぎりやすい。むいた皮が離れやすい刃の形状。芽取り付き

色
ピンク
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度:100度)
質量(g)
18
本体寸法(mm)
60×15×105
食器洗浄機
対応○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする