曜日別特売
UTS71210S Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 10極, スタンダード, パネルマウント, UTS71210S SOURIAU 02702781

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 10極, スタンダード, パネルマウント, UTS71210S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02702781品番UTS71210S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●極数: 10●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 6.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 125.0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●347812極はサイズ16のコンタクトを使用します。 61019極はサイズ20のコンタクトを使用します。 ;i>端子は別売りです ;/i>. UTS ジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする