曜日別特売
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377

 

LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377
LDS-4842NW ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形 萩原 02707377

ダイニングテーブルセット 2人掛け 直径80cm カフェ風 円形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード02707377品番LDS-4842NW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

木目調天板とスチールフレームを組み合わせた、シンプルで使いやすいダイニングセット。コンパクト設計で圧迫感が出にくく、一人暮らしや新生活のお部屋にもおすすめです。チェアはクッション座面仕様で、食事やちょっとした作業時間も快適。「まずは手頃な価格でダイニングを揃えたい」「おしゃれすぎる家具より、使いやすさ重視」そんな方におすすめの、毎日の暮らしに馴染むアイテムです。
テーブル【商品サイズ(約)】幅93×奥行93×高さ70cm【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)フレーム:スチール(表面加工/粉体塗装)
チェア【商品サイズ(約)】幅45×奥行50×高さ76cm【材質】背面:MDFフレーム:スチール(表面加工/粉体塗装)張り材:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム
共通【梱包サイズ(約)】87×56×14cm(18.8kg)【生産国】中国【備考】お客様組立品(工具付属)

用途
ダイニングセットとして。
色
ナチュラル
材質
天板・背板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、フレーム:スチール、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
備考
〇組立式〇アジャスター付き(テーブル)
寸法(cm)
テーブル:(約)幅93×奥行93×高さ72、天板直径:(約)80、チェア:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする