仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 20 kHz●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●長さ : 5mm●LM258●LM358●LM2904●NCV2904●シングル電源●デュアルオペアンプ●ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え● 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには●静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など●他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは●すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため●他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には●負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V 〜 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応