曜日別特売
WRPP-JJAN-M2 ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用) MG(旧エム・システム技研) 02713239

ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は供給電源・第1出力信号など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
第1出力信号
RS-422ラインドライバ・パルス(最大周波数 1MHz)
注文コード
02713239
品番
WRPP-JJAN-M2
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

主な機能と特長

ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して2出力に分配(入力周波数=出力周波数)

オープンコレクタ、電圧パルス、RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意

入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能

RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換

耐電圧 2000V AC

最大周波数 1MHz

消費電力(W)
100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
第1出力信号
RS-422ラインドライバ・パルス(最大周波数 1MHz)
第2出力信号
オープンコレクタ(最大周波数 100kHz)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
250
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅72×奥行136×高さ80
入力信号
RS-422 ラインドライバ・パルス
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
出力論理
非反転
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする