- 消費電力(W)
- ・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W - 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
- 入力信号
- Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
- 第1出力信号
- 1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
- 仕様
- バーンアウト時間:10s以下
- その他
- 標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方
- 取付
- DINレール取付
- 質量(g)
- 80
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 精度
- ±0.2%
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅25×奥行41×高さ97
- 使用湿度範囲
- 0~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.02%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力レンジ
- 入力レンジ:0~100℃