仕様●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : VGE1●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +100℃●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照
シェルサイズ16
コンタクト形状メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)対応