- 消費電力(W)
- 約3W
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
- 第1出力信号
- 12V 電圧パルス(最大周波数 100kHz)
- 第2出力信号
- 12V電圧パルス(最大周波数 100kHz)
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 250
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅72×奥行136×高さ80
- 入力信号
- RS-422 ラインドライバ・パルス
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 出力論理
- 非反転
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応