曜日別特売
M5YV-AA-R アイソレータ MG(旧エム・システム技研) 02714551

アイソレータM5YV-AA-R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
02714551
品番
M5YV-AA-R
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

主な機能と特長
計測用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)
密着取付可能
電源表示LED搭載

耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
その他
応答時間 0.5s以下
取付
DINレール取付
質量(g)
80
消費電力(W)
直流電源:約2W
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする