曜日別特売
M5RS-4A-R/K 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研) 02714587

測温抵抗体変換器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源・第1出力信号など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
注文コード
02714587
品番
M5RS-4A-R/K
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

主な機能と特長
3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流
入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直
流信号に変換
コンパクト形端子台構造
リニアライズ、バーンアウト機能付
密着取付可能
電源表示LED搭載

消費電力(W)
・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
入力信号
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
仕様
バーンアウト時間:10s以下
その他
高速応答形 約25ms、バーンアウト上方
取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.2%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.02%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力レンジ
入力レンジ:0~100℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする