仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 55 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.24mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応