仕様●公称電圧 : 2.5V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±1.5 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 20mA●出力電圧 Min : 2.462 V●出力電圧 Max : 2.538 V●ピン数 : 8●ロードレギュレーション : 10 mV●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応