onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 910 mA 表面実装 パッケージSC-88 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード02715731 品番NTJD4401NT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 910 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SC-88●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 440 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 550 mW●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする