- 用途
- アプリケーション例
フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う - 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
- 消費電力(W)
- 約3.3W(24V DC時 約140mA)
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
- 第1出力信号
- オープンコレクタ(100kHz)
- 第2出力信号
- オープンコレクタ(100kHz)
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 135~200
- 使用温度範囲
- -5~+60℃
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅50×奥行136×高さ80
- センサ用電源
- 5V DC/120mA
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- パルス出力
- パルス幅変換なし
- 出力論理
- N:非反転
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 第1入力信号
- RS-422 ラインドライバ・パルス
- 第2入力信号
- RS-422 ラインドライバ・パルス