M5CT-5A-M CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研) 02717010

CT変換器(実効値演算形)M5CT-5A-M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源・精度など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
供給電源
85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
精度
±0.1%
注文コード
02717010
品番
M5CT-5A-M
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

主な機能と特長
CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁
された直流信号に変換
真の実効値演算回路方式を採用
コンパクト形端子台構造
密着取付可能
電源表示LED搭載

消費電力(W)
・交流電源:100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
・直流電源:約2W
耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
1500V AC 1分間(交流電源)
精度
±0.1%
入力信号
0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
供給電源
85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
その他
標準応答形 0.5s以下
取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする