※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
二重ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
型式
200Φ
注文コード
02717657
品番
SNS-W-FR【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
仕様
手動風向可動型
用途
ホールや体育館等の高天井空間の壁面
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
200Φ
サイズ
#8
寸法L(mm)
10
寸法a(mm)
7
寸法D(Φmm)
200
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
120
寸法J(mm)
90
寸法C(Φmm)
220
寸法A(Φmm)
240
吹出しパターン
可動軸流吹出
寸法A2(Φmm)
135