- 耐電圧
- 入力-第1出力・第2出力・電源-大地間
1500V AC 1分間
第1出力-第2出力-電源間
500V AC 1分間
- 出力信号
- 0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)/0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 伝送器用電源
- なし
- その他
- 応答時間 15ms以下
- 取付
- 多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付
- 質量(g)
- 70
- 使用温度範囲
- 0~55℃
- 精度
- ±0.1%
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅17.5×奥行83×高さ48
- 消費電流(mA)
- 約60
- 入力信号
- 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
- 使用湿度範囲
- 30~95%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.02%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 使用電圧範囲
- 24~28V DC(無負荷時)
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)