内容量1セット(100個)
仕様●論理回路 : ECL●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 8●寸法 : 3.1 x 3.1 x 0.95mm●低レベル出力電流 Max : 24mA●高レベル出力電流 Max : -3mA●伝送 : LVPECL / LVDS / CML - LVTTL / LVCMOS●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 1.8ns●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECLロジックレベルトランスレータ●ON Semiconductor. ECL●PECL●CML●LVDS●HSTL●HCSL●TTL●CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ
注文コード02718156
品番MC100EPT23DTG