曜日別特売
RPPD-JJ1MM1N-R パルスアイソレータ(センサ用電源付、ロータリエンコーダ用) MG(旧エム・システム技研) 02718769

パルスアイソレータ(センサ用電源付、ロータリエンコーダ用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は供給電源・第1出力信号など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
5V 電圧パルス(100kHz)
注文コード
02718769
品番
RPPD-JJ1MM1N-R
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

主な機能と特長

ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して各種の2相パルス出力信号に変換

オープンコレクタ、電圧パルス、パワーフォトMOSリレー、
RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意

入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能

RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換

センサ用電源内蔵

耐電圧 2000V AC

密着取付可能

用途
アプリケーション例

フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う
耐電圧
入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
消費電力(W)
約3.3W(24V DC時 約140mA)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
第1出力信号
5V 電圧パルス(100kHz)
第2出力信号
5V 電圧パルス(100kHz)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
135~200
使用温度範囲
-5~+60℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行136×高さ80
センサ用電源
5V DC/120mA
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
パルス出力
パルス幅変換なし
出力論理
N:非反転
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
第1入力信号
RS-422 ラインドライバ・パルス
第2入力信号
RS-422 ラインドライバ・パルス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする