- 用途
- アプリケーション例
シーケンサやパソコンのアナログインタフェース
アナログ信号を大形デジタル表示器に入力 - 接続方式
- ・入力・電源:M3.5ねじ端子接続
・出力:26ピンコネクタ接続(オムロン製 XG4A-2634)
対応コネクタ:オムロン製 XG4M-2630-T
XG5M-263□-N
カバー:オムロン製 XG5S-2612
- 消費電力(W)
- 約10VA
- 入力信号
- 入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)
- 供給電源
- 100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
- 信号レベル
- オープンコレクタ(PNPタイプ)
- その他
- CE適合品
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 260
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 精度
- ±0.1%(スパンを設定可能範囲の20%以上に設定した場合)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅50×奥行139×高さ80
- 分解能
- 16ビット
- 応答時間
- 0.15~60s(0→90%)(前面キーにより設定可能)
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応