内容量1セット(123個)
仕様●論理回路 : CML●LVCMOS●LVPECL●LVTTL●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 16●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●伝送 : CML / LVCMOS / LVPECL / LVTTL - LVDS●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 470ps●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作温度 Min : -40 ℃●ドライバ及びファンアウトバッファ●ON Semiconductor. 差分(ECL)ファンアウトバッファ●クロックドライバ及び信号ドライバです。
注文コード02719206
品番NB6N11SMNG