曜日別特売
AD3V-S3B-R3 AD変換器(16ビット分解能) MG(旧エム・システム技研) 02721682

AD変換器(16ビット分解能)AD3V-S3B-R3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
入力範囲 -30~+30V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
供給電源
12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
注文コード
02721682
品番
AD3V-S3B-R3
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

主な機能と特長

直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換

出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能

出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能

スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能

出力値を表示

ループテスト出力付

応答時間0.15~60s設定可能

用途
アプリケーション例

シーケンサやパソコンのアナログインタフェース

アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
接続方式
・入力・電源:M3.5ねじ端子接続
・出力:26ピンコネクタ接続(オムロン製 XG4A-2634)
対応コネクタ:オムロン製 XG4M-2630-T
XG5M-263□-N
カバー:オムロン製 XG5S-2612
消費電力(W)
約4W(24V DC時 約160mA)
入力信号
入力範囲 -30~+30V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
供給電源
12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
信号レベル
オープンコレクタ(PNPタイプ)
その他
CE適合品
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
260
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.1%(スパンを設定可能範囲の20%以上に設定した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行139×高さ80
分解能
16ビット
応答時間
0.15~60s(0→90%)(前面キーにより設定可能)
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする