ロジックレベルトランスレータ onsemi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●論理回路 : LVPECL●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 16●ロジックタイプ : トランスレータmm●低レベル出力電流 Max : 25mA●高レベル出力電流 Max : -25mA●伝送 : CML●ECL●LVCMOS●LVDS●LVTTLからLVPECL●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 500ps●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 2.375 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ●ON Semiconductor 注文コード02721699 品番NB4L52MNG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●論理回路 : LVPECL●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 16●ロジックタイプ : トランスレータmm●低レベル出力電流 Max : 25mA●高レベル出力電流 Max : -25mA●伝送 : CML●ECL●LVCMOS●LVDS●LVTTLからLVPECL●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 500ps●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 2.375 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする