曜日別特売
CMWP-CRC-S2ESS 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN 02723090

CMWP-CRC-S2ESS 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN 02723090
CMWP-CRC-S2ESS 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN 02723090
CMWP-CRC-S2ESS 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN 02723090
CMWP-CRC-S2ESS 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN 02723090
CMWP-CRC-S2ESS 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN 02723090
CMWP-CRC-S2ESS 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN 02723090
CMWP-CRC-S2ESS 花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN 02723090

花魁 COMBO MINI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード02723090品番CMWP-CRC-S2ESS
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

チューブLEDを取り入れたスタイリッシュなデザイン。
ブレーキ・スモール 46発 + LED チューブ、ウインカー 24発※、バック12発。
12V~24 Vに対応しています。
2tトラックにも適合。幅広い車種に対応します。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

用途
トラックのテールランプ
オプション緊急制動表示灯対応タイプシーケンシャルモデル奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする