画像準備中

ハイポイドギアオイルプラス GL5 LS 85W90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード02728839 品番1215
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

LSD付きのアクスルドライブ向けに特別開発された、最も過酷な条件に対応するハイポイドギアオイル。
厳選された添加剤を使用することにより、クラッチ板の摩擦係数を適正化し、スティックスリップやジャダーを防止します。

用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 12C , LIEBHERR【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D , ZF : ZF001367/ TE-ML 05C / TE-ML 21C 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APIGL5 SAE85W90 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする