98090 アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具] 02729031

98090 アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具] 02729031
98090 アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具] 02729031
98090 アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具] 02729031

アーテックリンクス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02729031品番98090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

プログラミングでおうちを楽しく便利に拡張ユニット温度センサー
周囲の温度を計測するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。
材質:ABS。サイズ:35×37×17mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS種類入出力ユニット形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)35×37×18
注意
※商品を使用するためにはメインユニットが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする