- 消費電力(W)
- 34.5 (200V)
- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 60.8 (200V)
- 光束(Lm)
- 2100
- 仕様
- 重耐塩仕様
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
- 種別
- 公園・街路用照明
- 寸法(mm)
- 【ポール挿入】Φ101.6×150
- 質量(kg)
- 8.5
- 色
- ウォームグレイメタリック
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 製法
- 【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト
- 平均演色評価数(Ra)
- 80
- 保護等級
- IP43
- 支柱
- アルミ押出材
- 比率
- 【光可能形上方光束比】0%
- 使用場所
- 屋外用
- 耐風速(m/s)
- 60
- 入力電圧
- 100~240V対応
- 配光タイプ
- 全周配光 / 全方向
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 材質(パネル)
- 【前面】ポリカーボネート(透明)